Motion
7010362523 3M DISCO DE ALETA 577F, T29, 4 PULG. X 5/8 PULG., PESO 80 YF, 10 POR CAJA

3M
7010362523 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 80 YF-WEIGHT, 10 PER CAS

3M™ Disco de solapa 577F, T29, 4 in x 5/8 in, 80 YF de peso, 10 por caja
Artículo MI #09501739
No. Fabricante 7010362523 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 80 YF-WEIGHT, 10 PER CAS
Precio17.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010362523 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 80 YF-WEIGHT, 10 PER CAS

3M™ Disco de solapa 577F, T29, 4 in x 5/8 in, 80 YF de peso, 10 por caja
Artículo MI #09501739
No. Fabricante 7010362523 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 80 YF-WEIGHT, 10 PER CAS
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
Precio17.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.265 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Número de Upc del fabricante
    00051141285658
  • UPC_NO
    00051141285658

Descripción general

Descripción del fabricante
7010362523 3M DISCO DE ALETA 577F, T29, 4
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con una ayuda de molienda proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal
  • Las solapas combinan el molido y la mezcla en un solo paso para ahorrar tiempo
  • Las solapas reforzadas con poliéster proporcionan una vida útil más larga en aplicaciones de alta presión, como trabajos de bordes afilados y biselado
  • El disco de cambio rápido simplifica los cambios de disco