Motion
CORREA DE TELA 7010309166 3M  464W, PESO 600 YF, 9 IN X 120 IN, FILM-LOK,

3M
7010309166 3M CLOTH BELT 464W, 600 YF-WEIGHT, 9 IN X 120 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 464W, 600 YF de peso, 9 pulg. x 120 pulg., Film-lok, Single-flex, 10 por interior, 20 por caja, restringido
Artículo MI #09502414
No. Fabricante 7010309166 3M CLOTH BELT 464W, 600 YF-WEIGHT, 9 IN X 120 IN, FILM-LOK,
Precio260.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010309166 3M CLOTH BELT 464W, 600 YF-WEIGHT, 9 IN X 120 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 464W, 600 YF de peso, 9 pulg. x 120 pulg., Film-lok, Single-flex, 10 por interior, 20 por caja, restringido
Artículo MI #09502414
No. Fabricante 7010309166 3M CLOTH BELT 464W, 600 YF-WEIGHT, 9 IN X 120 IN, FILM-LOK,
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
Precio260.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051144829576
  • UPC_NO
    00051144829576

Descripción general

Descripción del fabricante
7010309166 3M CINTURÓN DE ROPA 464W, 600
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de tela resistente y de peso YF ofrece una excelente durabilidad en aplicaciones de lijado
  • El mineral de carburo de silicio y las partículas de corcho proporcionan un corte agresivo y un acabado fino
  • La unión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa abrasiva
  • El material de tela flexible se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La capa cerrada proporciona una mayor densidad de grano y un acabado más fino en superficies duras
  • El material de poliéster impermeable permite una fácil eliminación de residuos