Especificaciones
Details
- Número de Upc del fabricante00054007968726
Descripción general
Descripción del fabricante
7000125957 3M ESCALEGARD HP INVERSO
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El cartucho de prefiltro contiene medios de tecnología de carbono preactivada de membrana integrada (“I.M.P.A.C.T.”) que incluyen reducción de cloro/cloraminas para abordar la corrosión y ayudar a proteger la membrana de OI
- Incluye un indicador de diagnóstico “inteligente” que alerta al operador cuando el sistema requiere mantenimiento
- Diseñado para ser ampliable in situ, ya que puede duplicar fácilmente la producción de OI añadiendo cabezales de expansión de OI y prefiltro (se venden por separado)
- La mezcla de precisión permite al propietario de la tienda marcar el nivel deseado de minerales disueltos para el agua de calidad de la receta
- La bomba de refuerzo integrada proporciona una larga vida útil de la bomba, ayuda a reducir los costes de mantenimiento y funciona silenciosamente
- Alta capacidad de eficiencia de RO de hasta un 80 % de recuperación (con mezcla) que permite un alto ahorro de agua
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla
- El sistema incluye prefiltro (modelo HF90-CL-RO) y membrana de OI (modelo HFRO 500)