Motion
7000133276 3M CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK SIN AISLAMIENTO, 100/BOTELLA,

3M
7000133276 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Conector de tope no aislado Scotchlok™, 100/botella, M18BCX, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09506661
No. Fabricante 7000133276 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133276 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Conector de tope no aislado Scotchlok™, 100/botella, M18BCX, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09506661
No. Fabricante 7000133276 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.63 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128586495
  • UPC_NO
    00051128586495

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133276 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro sin aislamiento y sin costuras garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU