Motion
7000133363 3M SCOTCHLOK MACHO DESCONECTADO AISLADO DE NYLON, 50/BOTELLA,

3M
7000133363 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ desconexión macho, 50/botella, MNG18-250DMIX, 500/caja
Artículo MI #09506902
No. Fabricante 7000133363 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
Precio2.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133363 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Scotchlok™ desconexión macho, 50/botella, MNG18-250DMIX, 500/caja
Artículo MI #09506902
No. Fabricante 7000133363 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Precio2.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.3 pulg.
  • Longitud total
    0.95 pulg.
  • Ancho general
    0.44 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128588031
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00051128588031

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133363 3M SCOTCHLOK HOMBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon rojo aislado con costuras reforzadas y un manguito de latón sin costuras diseñado con embudo que permite insertar cables fácilmente
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"