Motion
7010350262 3M TUBO TERMORRETRÁCTIL CON REVESTIMIENTO ADHESIVO DE POLIOLEFINA DE PAREDES MÚLTIPLES MW 1"

3M
7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"

3M™ Tubo termorretráctil con revestimiento adhesivo de poliolefina multipared MW 1" negro, 6 unidades, 10 paquetes/caja
Artículo MI #09507097
No. Fabricante 7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"
Precio120.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"

3M™ Tubo termorretráctil con revestimiento adhesivo de poliolefina multipared MW 1" negro, 6 unidades, 10 paquetes/caja
Artículo MI #09507097
No. Fabricante 7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"
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
Precio120.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La pared múltiple está coextrudida y entrecruzada para ofrecer una pared interior fundible • Ofrece un ajuste hermético y sellado de alivio de tensión de conexiones eléctricas, empalmes de cables y componentes • Proporciona la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Hecho de poliolefina negra semirrígida • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128600955
  • UPC_NO
    00051128600955

Descripción general

Descripción del fabricante
7010350262 3M POLIOLEFINA MULTIPARED
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La pared múltiple se coextrude y se entrecruza para ofrecer una pared interior fundible
  • Ofrece un ajuste hermético y sellado de alivio de tensión de conexiones eléctricas, empalmes de cables y componentes
  • Proporciona la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Hecho de poliolefina semirrígida negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Clasificado para aplicaciones 600V
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
Los clientes también compraron