Motion
7010343702 3M MARCADOR DE PAVIMENTO ELEVADO 290  PSA-291-YR, AMARILLO/ROJO BIDIRECCIONAL, 1

3M
7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1

3M™ Marcador de pavimento elevado 290 PSA-291-YR, Amarillo/Rojo bidireccional, 100 por unidad
Artículo MI #09507175
No. Fabricante 7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1
Precio1,792.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1

3M™ Marcador de pavimento elevado 290 PSA-291-YR, Amarillo/Rojo bidireccional, 100 por unidad
Artículo MI #09507175
No. Fabricante 7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1
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
Precio1,792.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.51 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    3.51 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    50051138683806
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    50051138683806

Descripción general

Descripción del fabricante
7010343702 3M MARCADOR DE PAVIMENTO ELEVADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ Los marcadores de pavimento elevado Serie 290 son muy visibles por la noche y en condiciones de lluvia
  • Cuerpos resistentes y resistentes a los impactos y lentes prismáticas de policarbonato resistentes a la abrasión que garantizan un rendimiento y durabilidad duraderos
  • Óptica microprismática Diamond Grade de alta calidad que proporciona una excelente reflectividad en seco y en mojado
  • Construcción duradera
  • Efecto rugido para mayor concienciación
  • Variedad de combinaciones de colores, incluidos colores para hidrante y ubicación de servicios públicos
  • Disponible con adhesivo sensible a la presión
  • Cuerpo diseñado con colores moldeados y agarres para los dedos para una fácil aplicación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"