Motion
SERIE 7100203186 3M  SOLUS 2000 , S2050AS-BLK, VARILLAS NEGRAS/VERDES, IR

3M
7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2050AS-BLK, patillas negras/verdes, lente antiarañazos gris IR 5.0
Artículo MI #09507278
No. Fabricante 7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR
Precio633.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2050AS-BLK, patillas negras/verdes, lente antiarañazos gris IR 5.0
Artículo MI #09507278
No. Fabricante 7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR
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
Precio633.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.105 lb

Detalles

  • Características de comodidad
    Inyección doble
  • Color del marco
    Verde/negro
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Tono 5.0 IR
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ W5
  • Número de stock del fabricante
    S2050AS-BLK
  • Número de Upc del fabricante
    50068060428863
  • Serie
    2000
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50068060428863
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203186 3M SERIE SOLUS 2000 ,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • Se utiliza principalmente con otros EPP para aplicaciones de corte, soldadura fuerte y soldadura, fabricación de metales, trabajo en hornos y llamas abiertas.* * Es posible que se requiera equipo de protección personal adicional.
  • A diferencia de las lentes de tono IR verdes, las lentes IR grises proporcionan al usuario un mejor reconocimiento del color.
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto