Motion
7010341002 3M SUJETADOR DE GANCHO RESISTENTE A LAS LLAMAS SJ3419FR, GRIS PIZARRA, 3/4 PULG.

3M
7010341002 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, SLATE GRAY, 3/4 IN

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Gris pizarra, 3/4 pulg. x 50 yardas, 16 por caja
Artículo MI #09507373
No. Fabricante 7010341002 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, SLATE GRAY, 3/4 IN
Precio118.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010341002 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, SLATE GRAY, 3/4 IN

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3419FR, Gris pizarra, 3/4 pulg. x 50 yardas, 16 por caja
Artículo MI #09507373
No. Fabricante 7010341002 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, SLATE GRAY, 3/4 IN
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
Precio118.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200442353
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    00021200442353

Descripción general

Descripción del fabricante
7010341002 3M GANCHO RESISTENTE A LAS LLAMAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de gancho resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • Ningún adhesivo o revestimiento permite la fijación cosiendo o con adhesivos líquidos o termofusibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"