Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5 pulg.
- Peso3.106 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción que mejora el flujo permite el flujo de aire con una caída de presión relativamente baja, lo que resulta en conjuntos de filtros de ventilación más pequeños
- La membrana de politetrafluoroetileno hidrófobo (PTFE) ayuda a evitar el bloqueo de los poros en aplicaciones de ventilación, lo que prolonga la vida útil del filtro
- La validación líquida de la retención de B. diminuta ayuda a proporcionar un rendimiento de esterilización fiable en condiciones húmedas o secas
- Integridad del flujo directo del 100 % probada antes de la liberación