Motion
7010308501

3M
7010308501

Disco de Papel Stikit- 3-1/2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, 80 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #09511500
No. Fabricante 7010308501
Precio109.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010308501

Disco de Papel Stikit- 3-1/2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, 80 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #09511500
No. Fabricante 7010308501
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
Precio109.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Disco Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    600
  • Número de stock del fabricante
    7010308501
  • Número de Upc del fabricante
    00051125869119
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, compuesto, fibra de vidrio, vidrio, metal, pintura, plástico, madera blanda
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051125869119

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO DE PAPEL 7010308501 3M STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos