Motion
7100089186 3M DISCO DE PAPEL HOOKIT WETORDRY 401Q, 2000 A-WEIGHT, 3 IN X NH,

3M
7100089186 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 3 IN X NH,

Disco de Papel Hookit™ 3.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 2000 Grit, Color Negro
Artículo MI #09511566
No. Fabricante 7100089186 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 3 IN X NH,
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100089186 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 3 IN X NH,

Disco de Papel Hookit™ 3.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 2000 Grit, Color Negro
Artículo MI #09511566
No. Fabricante 7100089186 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 3 IN X NH,
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
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Acabado, lijado, preparación de superficies
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Negro
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    00051125871396
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125871396

Descripción general

Descripción del fabricante
7100089186 3M PAPEL DE BOLSO DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco versátil se puede utilizar húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El soporte de papel de peso A proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado más suave
  • 3M™ El acoplamiento Hookit ℮ facilita la aplicación y extracción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"