Motion
7100106714 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT CUBITRON II 775L, 3 IN X NH, 120+, D/F

3M
7100106714 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 3 IN X NH, 120+, D/F

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 120+ , color morado
Artículo MI #09511590
No. Fabricante 7100106714 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 3 IN X NH, 120+, D/F
Precio0.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100106714 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 3 IN X NH, 120+, D/F

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 120+ , color morado
Artículo MI #09511590
No. Fabricante 7100106714 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 3 IN X NH, 120+, D/F
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
Su precio$0.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    120+
  • Número de Upc del fabricante
    00051125872713
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, Preparación y reparación de acabado AOEM, Mezclado, Eliminación de defectos, Reparación y nivelación de defectos, lijado, Esquinas de mezcla, Acabado de contornos, Moldeado de rellenos, Pelado de pintura, Arañazos de prepintura, Refinado, Preparación de metal antes de pintar, Lijado de imprimación, Lijado orbital aleatorio, Refinado, Moldeado, Raspado, Pintura de tiras a metal, Lijado fino, Áreas planas, Preparación de pintura, Lijado orbital, Lijado de pintura y laca, Eliminación de pintura, Lijado de pintura
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125872713

Descripción general

Descripción del fabricante
7100106714 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles