Motion
7010405509 3MVITRIFIED MUELA 22VC  T1ESP-300X20X127  V70  U3 78NA60 F

3M
7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 22VC T1ESP-300x20x127 V70 U3 78NA60 F15VPH602W-40M/S ANSI
Artículo MI #09511619
No. Fabricante 7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F
Precio282.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 22VC T1ESP-300x20x127 V70 U3 78NA60 F15VPH602W-40M/S ANSI
Artículo MI #09511619
No. Fabricante 7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F
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
Precio282.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    11.811 pulg.
  • Grosor general
    0.787 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Riesgo mínimo de quemaduras por amolado - Alta estabilidad térmica y resistencia al desgaste - Baja humectabilidad y, por lo tanto, menos bordes acumulados - Mayor rendimiento de eliminación - Calidades de acabado superficial constantes - Menos deformación mecánica de las piezas de trabajo - Condiciones de proceso más controladas
  • Número de Upc del fabricante
    00051125914888
  • UPC_NO
    00051125914888

Descripción general

Descripción del fabricante
7010405509 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Riesgo mínimo de quemaduras por amolado - Alta estabilidad térmica y resistencia al desgaste - Baja humectabilidad y, por lo tanto, menos bordes acumulados - Mayor rendimiento de eliminación - Calidades de acabado superficial constantes - Menos deformación mecánica de las piezas de trabajo - Condiciones de proceso más controladas