Motion
7100145449

3M
7100145449

Disco de lijado - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 240 , color morado
Artículo MI #09512674
No. Fabricante 7100145449
Precio269.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100145449

Disco de lijado - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 240 , color morado
Artículo MI #09512674
No. Fabricante 7100145449
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
Precio269.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    240
  • Cantidad del paquete del fabricante
    400
  • Número de stock del fabricante
    7100145449
  • Número de Upc del fabricante
    00076308470906
  • Aplicación del material
    Acrílico, Aluminio, Acero al carbono, Compuesto, Fibra de vidrio, Capa de gel, Madera dura, Metal, Acero suave, Pintura, Plástico, Imprimador, Madera suave, Superficie sólida, Capa final, Madera
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de orificios de vacío
    6
  • UPC_NO
    00076308470906

Descripción general

Descripción del fabricante
7100145449 3M CUBITRON II STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • 3M™ El accesorio Stikit racilita y agiliza el cambio de discos