Motion
7010329335

3M
7010329335

Hookit™ Sanding Disc - 6 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Non-woven Backing Material, Gray Color
Artículo MI #09512758
No. Fabricante 7010329335
Precio7.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329335

Hookit™ Sanding Disc - 6 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Non-woven Backing Material, Gray Color
Artículo MI #09512758
No. Fabricante 7010329335
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
Precio7.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Ultrafino
  • Número de stock del fabricante
    7010329335
  • Número de Upc del fabricante
    00076308771683
  • Aplicación del material
    Metal, plásticos y compuestos, madera
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00076308771683

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329335 DISCO ESCOCÉS-BRITE 7448 PRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para un ligero raspado y preparación de la superficie para una mejor adhesión del recubrimiento
  • Colocación mineral más densa en comparación con 7448 , lo que permite un rayado uniforme y una tasa de corte más rápida
  • La robusta acción de acabado supera a la lana de acero para la limpieza, mezcla, preparación y acabado en metal, madera, plásticos y compuestos
  • El abrasivo de carburo de silicio de calidad ultrafina produce un acabado suave
  • Funciona como la lana de acero de grado 00 sin triturar, oxidar ni astillar
  • El disco se adapta a superficies irregulares sin perder rendimiento
  • La red no tejida resistente a la carga y al calor proporciona un acabado uniforme durante la vida útil del disco