Motion
7100192471 DISCOS DE ALTA RESISTENCIA SCOTCH BRITE, 27 PULG. X NH, UN MEDICAMENTO, 25 POR CAJA

3M
7100192471 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 27 IN X NH, A MED, 25 PER CASE

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513095
No. Fabricante 7100192471 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 27 IN X NH, A MED, 25 PER CASE
Precio161.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100192471 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 27 IN X NH, A MED, 25 PER CASE

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513095
No. Fabricante 7100192471 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 27 IN X NH, A MED, 25 PER CASE
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
Precio161.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    27 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060388648
  • UPC_NO
    00638060388648

Descripción general

Descripción del fabricante
7100192471 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desbarbado duradero de disco de red abierta, denibs/desfuzz y limpia una amplia variedad de metales
  • El disco adaptable con borde resistente al desgaste proporciona acabados uniformes y una larga vida útil del disco
  • Se puede apilar para ampliar el uso o cubrir áreas de superficie más grandes
  • La resistencia a la carga extiende la velocidad de corte a lo largo de la vida útil del disco
  • El material resistente y no tejido permite un uso intensivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"