Motion
7100199452 DISCO DE ACABADO Y LIMPIEZA ESCOCÉS-BRITE, 1 PULG. X 0.0625 PULG., A VFN,

3M
7100199452 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A VFN,

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513097
No. Fabricante 7100199452 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A VFN,
Precio1.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100199452 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A VFN,

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513097
No. Fabricante 7100199452 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A VFN,
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
Precio1.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060388815
  • UPC_NO
    00638060388815

Descripción general

Descripción del fabricante
7100199452 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"