Motion
7100199449 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE, 1.25 PULG. X 0.0625 PULG., UN MED, 10

3M
7100199449 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A MED, 10

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513100
No. Fabricante 7100199449 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A MED, 10
Precio2.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100199449 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A MED, 10

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09513100
No. Fabricante 7100199449 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A MED, 10
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
Precio2.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060388853
  • UPC_NO
    00638060388853

Descripción general

Descripción del fabricante
7100199449 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo con una superficie pulida
  • Estructura de red no tejida duradera que resiste la carga y prolonga la vida útil del disco
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
  • Se puede utilizar un disco versátil en un motor de banco o en una herramienta de eje recto
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo
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
Los clientes también compraron