Motion
CORREA DE TELA 7100191862 3M CUBITRON II 784F, 4 IN X 106 IN, PESO 60+ XF,

3M
7100191862 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 4 IN X 106 IN, 60+ XF-WEIGHT,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 784F, 4 x 106 pulgadas, 60+ XF de peso, película Fulflex, 5 por caja interior 25
Artículo MI #09513117
No. Fabricante 7100191862 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 4 IN X 106 IN, 60+ XF-WEIGHT,
Precio53.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100191862 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 4 IN X 106 IN, 60+ XF-WEIGHT,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 784F, 4 x 106 pulgadas, 60+ XF de peso, película Fulflex, 5 por caja interior 25
Artículo MI #09513117
No. Fabricante 7100191862 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 4 IN X 106 IN, 60+ XF-WEIGHT,
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
Precio53.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    106 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00638060390504
  • UPC_NO
    00638060390504

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 7100191862 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano en forma de precisión 3M proporciona una vida útil significativamente más larga que las correas de óxido de aluminio comparables
  • El mineral patentado proporciona resultados consistentes y más rápidos en aplicaciones de presión media, lo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte moderadamente flexible proporciona conformabilidad para el rectificado y la mezcla de superficies rectas y contorneadas
  • El soporte de poliéster de peso YF se utiliza para los grados 36-80, mientras que el soporte de poliéster de peso XF más ligero se utiliza para los grados 120-180
  • La ayuda de rectificado enfría los procesos abrasivos en aleaciones sensibles al calor
  • Apto para aplicaciones húmedas y secas en todos los metales
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good