Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 185
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma C con 36 pulg. Cable
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
Descripción general
- Salida de corriente
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD