Motion
A099462.00

LEESON ELECTRIC
A099462.00

Motor agrícola, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1200 RPM, 48Z fotogramas, TEAO
Artículo MI #09531058
No. Fabricante A099462.00
Precio903.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A099462.00

Motor agrícola, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1200 RPM, 48Z fotogramas, TEAO
Artículo MI #09531058
No. Fabricante A099462.00
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
Precio903.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    691720102992

Descripción general

Descripción del fabricante
A099462.00 1/2HP 1060RPM.48Y.TEAO.115/23
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
  • La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.