Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48YZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAA
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO691720102909
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
- La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.