Motion
10416N-G16
Conexiones de manguera acoplables en campo serie Weatherhead 104 N, código SAE 61
Artículo MI #09611794
No. Fabricante 10416N-G16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo serie Weatherhead 104 N, código SAE 61
Artículo MI #09611794
No. Fabricante 10416N-G16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    0.76 pulg.
  • Longitud
    4.21 pulg.
  • Longitud total
    4.21 pulg.
  • Peso total
    1.21 lb
  • Peso
    1.21 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    Con bridas
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104
  • Número de catálogo del fabricante
    10416N-G16
  • Número de Upc del fabricante
    725975729540
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975729540

Descripción general

Descripción del fabricante
10416N-G16 EXTREMO DE MANGUERA (REUS) R1AT STR -16
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"