Motion
10506B-104Z
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie 105 B Weatherhead, tubo macho (PTF corto)
Artículo MI #09611819
No. Fabricante 10506B-104Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie 105 B Weatherhead, tubo macho (PTF corto)
Artículo MI #09611819
No. Fabricante 10506B-104Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    1.72 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.56 pulg.
  • Longitud total
    1.72 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Serie de mangueras compatibles
    H0105, H0106, H115, H116
  • Nombre corto de la conexión 1
    PTF SAE corto
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    PTF SAE corto
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Para usar con
    H0105, H0106, H115, H116
  • Número de catálogo del fabricante
    10506B-104Z
  • Número de Upc del fabricante
    757522220255
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522220255

Descripción general

Descripción del fabricante
10506B-104Z BOQUILLA (REUS) LATÓN -6HOSE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
Los clientes también compraron