Motion
11219
Conjunto de manguera lista para usar de motor y manguera de combustible y tubería Weatherhead
Artículo MI #09612090
No. Fabricante 11219
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera lista para usar de motor y manguera de combustible y tubería Weatherhead
Artículo MI #09612090
No. Fabricante 11219
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    5/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Longitud
    6.24 pulg.
  • Longitud total
    6.24 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    250 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Extremo de la manguera 1
    Invertido
  • Extremo de la manguera 2
    Invertido
  • Material de la manguera
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    725975731628
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Fibra
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Presión máxima de trabajo
    50 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • UPC_NO
    725975731628
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
11219 CONJUNTO DE MANGUERA C/L=5.33IN CATÁLOGO
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"