Motion
1868X2.5
Adaptadores rectos de freno de aire de conexión rápida Weatherhead Push to Connect/NPFT macho
Artículo MI #09612933
No. Fabricante 1868X2.5
Precio8.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos de freno de aire de conexión rápida Weatherhead Push to Connect/NPFT macho
Artículo MI #09612933
No. Fabricante 1868X2.5
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
Precio8.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Altura
    0.50 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.44 pulg.
  • Longitud
    0.92 pulg.
  • Longitud total
    0.92 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1868X2.5
  • Número de Upc del fabricante
    757522613255
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Rápido
  • UPC_NO
    757522613255
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR 1868X2.5 QCAB DE LATÓN, 5/32 TUBOS X
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE