Motion
1870X6
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612945
No. Fabricante 1870X6
Precio37.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612945
No. Fabricante 1870X6
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
Precio37.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.56 pulg.
  • Longitud
    1.34 pulg.
  • Longitud total
    1.34 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.72 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1870X6
  • Número de Upc del fabricante
    757522566544
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Empuje
  • UPC_NO
    757522566544
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1870X6 ADAPTADOR QCAB LATÓN 90 D 3/8 T X
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good