Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5.2500 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Diámetro del cubo10.5000 pulg.
- Diámetro exterior15.6800 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso15.7900 pulg.
- Peso127 lb
Detalles
- Serie de casquillos4545
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- MaterialHierro fundido
- Número de Dientes90
- UPC_NO698672125697