Motion
TL25252716

TB WOODS
TL25252716

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2-7/16 in, material de acero
Artículo MI #09622000
No. Fabricante TL25252716
Precio109.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL25252716

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2-7/16 in, material de acero
Artículo MI #09622000
No. Fabricante TL25252716
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
Precio109.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672169677
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL25252716 TL2525X2 7/16 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron