Motion
TL30201316

TB WOODS
TL30201316

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-3/16 in, material de acero
Artículo MI #09622007
No. Fabricante TL30201316
Precio111.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL30201316

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-3/16 in, material de acero
Artículo MI #09622007
No. Fabricante TL30201316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio111.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672169776
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL30201316 TL3020X1 3/16 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"