Motion
TL3020138

TB WOODS
TL3020138

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-3/8 in, material de acero
Artículo MI #09622009
No. Fabricante TL3020138
Precio185.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL3020138

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-3/8 in, material de acero
Artículo MI #09622009
No. Fabricante TL3020138
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
Su precio$185.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672169790
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL3020138 TL3020X1 3/8 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron