Motion
CL2MLSZL

MCR SAFETY
CL2MLSZL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656372
No. Fabricante CL2MLSZL
Precio19.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLSZL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656372
No. Fabricante CL2MLSZL
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
Precio19.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    62.86 cm, 24.7500 pulg.
  • Longitud
    73.70 cm, 29.0000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ribete negro | Tejido negro en la parte inferior delantera | Soportes para 2 pestañas de micrófono
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, norma ISEA 107 2020
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Cl2Mlsz - Chaleco de seguridad de malla fluorescente color negro lima clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, seguridad, control de tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Pestañas para micrófono de radio, cierre frontal con cremallera
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Poliéster
  • Número de subdivisiones
    6
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLSZL VERDE LIMA, CLASS2 NEGRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron