Motion
CL2MLSZM

MCR SAFETY
CL2MLSZM

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656373
No. Fabricante CL2MLSZM
Precio19.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLSZM

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656373
No. Fabricante CL2MLSZM
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
Precio19.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    59 cm, 23.2300 pulg.
  • Longitud
    74.93 cm, 29.5000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ribete negro | Tejido negro en la parte inferior delantera | Soportes para 2 cintas de micrófono | 4 bolsillos exteriores frontales | 2 bolsillos interiores
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, norma ISEA 107 2020
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Chaleco reflectante con cremallera delantera de seguridad color lima de alta visibilidad Luminator Series, ribete negro
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, seguridad y tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2 soportes para micrófono, 2 bolsillos interiores, 4 bolsillos exteriores delanteros
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    6
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Tipo R Clase 2
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLSZM VERDE LIMA, CLASS2 NEGRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"