Motion
CL2MLSZXL

MCR SAFETY
CL2MLSZXL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656379
No. Fabricante CL2MLSZXL
Precio19.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLSZXL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, lima fluorescente
Artículo MI #09656379
No. Fabricante CL2MLSZXL
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
Precio19.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    67.60 cm, 26.6200 pulg.
  • Longitud
    73.70 cm, 29.0000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cremallera delantera | Ribete negro | Tejido negro en la parte inferior delantera Torso | Soportes para 2 cintas de micrófono | 4 bolsillos exteriores delanteros | 2 bolsillos interiores
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, norma ISEA 107 2020
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Cl2Mlsz - Chaleco de seguridad de malla fluorescente color negro lima clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, seguridad y tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2 soportes para micrófono, 2 bolsillos interiores, 4 bolsillos exteriores delanteros
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    6
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLSZXL VERDE LIMA, CLASS2 NEGRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron