Motion
JHWMIDS4A
Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1/8 in, 2-11/16 in OAL
Artículo MI #09662631
No. Fabricante JHWMIDS4A
Precio19.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1/8 in, 2-11/16 in OAL
Artículo MI #09662631
No. Fabricante JHWMIDS4A
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
Precio19.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    7/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    11/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-11/16 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Juego de llaves combinadas miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
MIDS4A 6PT-MINIATURE COMBINACIÓN WRNH-1/8IN

También puede gustarle

Los clientes también compraron