Motion
PFM511-N02-1
INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla de unidad de sensor remoto
Artículo MI #09672566
No. Fabricante PFM511-N02-1
Precio181.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla de unidad de sensor remoto
Artículo MI #09672566
No. Fabricante PFM511-N02-1
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
Precio181.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 1/4

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Unidad de sensor remoto
  • Dirección de entrada de tuberías
    Recto
  • Rango de caudal nominal
    De 2 a 100 (50) l/min
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PFM511-N02-1 2-COLOR FLUJO DIGITAL
  • Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 (Rc, NPT, G); racores de un toque de ø4, ø6, ø8 o ø1/4"
  • Rango de presión nominal (MPa): -0.07 a 0.75
  • Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"