Motion
SV4100-5W1UD-03N

SMC CORP OF AMERICA
SV4100-5W1UD-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, colector, 3/8 pulg.
Artículo MI #09771490
No. Fabricante SV4100-5W1UD-03N
Precio134.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV4100-5W1UD-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, colector, 3/8 pulg.
Artículo MI #09771490
No. Fabricante SV4100-5W1UD-03N
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
Precio134.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de bloqueo ranurado
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV4000

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4100-5W1UD-03N 2 POSICIÓN INDIVIDUAL
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"