Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoM5
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVK300
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
Descripción general
- Fluido: aire
- Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
- Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
- Construcción protectora: a prueba de polvo