Motion
VK332V-5GS-M5

SMC CORP OF AMERICA
VK332V-5GS-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, cuerpo con puerto, M5
Artículo MI #09797784
No. Fabricante VK332V-5GS-M5
Precio45.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VK332V-5GS-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, cuerpo con puerto, M5
Artículo MI #09797784
No. Fabricante VK332V-5GS-M5
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
Precio45.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VK300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SOL DE PUERTO VK332V-5GS-M5 3 POPPET
  • Fluido: aire
  • Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
  • Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"