Motion
VFS5300-3FZ-03T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-3FZ-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 110-120 V CA, con puerto lateral (o ninguna en caso de que no haya subplaca)
Artículo MI #09798021
No. Fabricante VFS5300-3FZ-03T
Precio251.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-3FZ-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 110-120 V CA, con puerto lateral (o ninguna en caso de que no haya subplaca)
Artículo MI #09798021
No. Fabricante VFS5300-3FZ-03T
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
Precio251.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Tipo de tubería
    Con puerto lateral (o ninguno en caso de que no haya subplaca)
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5300-3FZ-03T PILOTAJE DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle