Motion
VFS5300-3FZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-3FZ-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 110-120 V CA, solenoide doble, conducto enchufable con terminal, enchufable montado en base, 1/2 pulg., Rc
Artículo MI #09798022
No. Fabricante VFS5300-3FZ-04
Precio251.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-3FZ-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 110-120 V CA, solenoide doble, conducto enchufable con terminal, enchufable montado en base, 1/2 pulg., Rc
Artículo MI #09798022
No. Fabricante VFS5300-3FZ-04
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
Precio251.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado 3-Position
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto enchufable con terminal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5300-3FZ-04 VÁLVULA DOBLE BASE DE TAPÓN
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

You May Also Like