Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- AccionamientoDoble 2-Position
- Dirección del flujo4-Way
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEnchufe montado en la base con subplaca
- SerieSerie 6000
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Rosca estándarNPT