Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de estaciones4
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- Tipo: Enchufable: con bloque de terminales, con multiconector, con conector sub-d, tipo de interfaz serie;No enchufable: terminal de ojal/conector DIN
- Máximo de estaciones disponibles de serie: 11 (dependiendo del estilo)
- Roscas: Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Cableado rápido para una instalación más sencilla