Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de solenoides2
- Número de estaciones3
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- Colectores tipo serie VFS2000
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Colector tipo barra con puerto de cuerpo
- Montaje en base, enchufable y no enchufable
- Tamaño de puerto disponible: 1/8, 1/4
- Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)