Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
Descripción general
- Colector con unidad EX126 SI
- Fácil instalación y extracción de la unidad SI
- Cumple con la marca CE
- Caja IP67
- Máximo de 8 estaciones de serie
- Correspondiente a CC-Link Ver.1.10