Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Entrada eléctricaConducto
- Dirección del flujo3-Way
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- Tipo de tuberíaEn línea
- Rosca de puerto estándarNPTF
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz
Descripción general
- Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
- Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
- Caja IP65
- Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0