Motion
11-CDM2L25TN-250Z-M9P

SMC CORP OF AMERICA
11-CDM2L25TN-250Z-M9P

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09841711
No. Fabricante 11-CDM2L25TN-250Z-M9P
Precio198.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
11-CDM2L25TN-250Z-M9P

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #09841711
No. Fabricante 11-CDM2L25TN-250Z-M9P
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
Precio198.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • Serie Clean
    Tipo de aspiración de vacío
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
11-CDM2L25TN-250Z-M9P CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de aire de serie limpia
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"