Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
Detalles
- Opción de ajustadorNinguna
- País de origenJP
- Rosca de puerto estándarRosca M
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMXS
Descripción general
- Tabla deslizante de aire con especificación de sala limpia opcional
- Tamaños de orificio (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar (mm): 10 a 150
- Grado de contaminación 3
- Capacidad de interruptor automático