Motion
ARM3000-05A-N03G2-X216

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-05A-N03G2-X216

Regulador de colector - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867826
No. Fabricante ARM3000-05A-N03G2-X216
Precio936.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-05A-N03G2-X216

Regulador de colector - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867826
No. Fabricante ARM3000-05A-N03G2-X216
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
Precio936.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    141.24 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM2500/3000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM3000-05A-N03G2-X216 COLECTOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron